Startseite

Metz - MEZ1308450302-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,3 m violett-s

KopierenKopieren
Metz - MEZ1308450302-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,3 m violett-s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002536291

Artikelnummer

MEZ1308450302-E

Herstellernummer

1308450302-E

Hersteller

MEZ

GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-frei und halogenfrei, geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) undHDBaseT, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, gleiche Breite für Knickschutztülle und RJ45 Stecker, Varianten, Farbe: schwarz, weiß, grau, rot, blau, gelb, grün, orange-schwarz, violett-schwarz, lila-schwarz, Varianten, Verpackungseinheit: 1 Stück in Polybeutel (130845xxyy-E) oder 10 Stück in Polybeutel (130845xxyy-Z), alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden Kabeltyp:S/FTP, Kategorie:6A (IEC), Länge:0,3 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2:RJ45 8(8), Mantel-Farbe:sonstige, Knickschutztülle:aufgesteckt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle:schwarz, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion:4x2, AWG-Querschnitt:26, Pinbelegung:1:1