Startseite

Metz - MEZ1308427B34143 Datenkabel Kat.7A Duplex S/FTP 2x(4x2xAW - 1308427B34143

KopierenKopieren
Metz - MEZ1308427B34143 Datenkabel Kat.7A Duplex S/FTP 2x(4x2xAW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - sonstige

  • Kategorie - 7A (IEC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251394604008

Artikelnummer

MEZ1308427B34143

Herstellernummer

1308427B34143

Hersteller

MEZ

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

sonstige

Kategorie:

7A (IEC)

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.62 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

22

Anzahl der Verseilelemente:

8

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Gewicht:

129 kg/km

Außendurchmesser ca.:

16.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

60.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

79 %

25 GBit / 10 GBit Installationskabel, duplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.7, A AWG 22 S/FTP2x4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt, Kabelaußendurchmesser 15,1 - 16,4 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung größer gleich 85 dB, elektrische Daten getestet bis 1500 MHz, GHMT Cat.7, A PVP zertifiziertGeltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-9-1 und IEC 61156-5, Kabelmantel LSHF-FR (LSOH-FR), Flammwidrigkeit:IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2 und IEC 61034, Brandverhalten: Klasse D, ca s2 d2 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung nach EN 13501-6)Liefereinheiten: auf Trommel - Meterware, 500 m und 1000 m , als Kabelring - 100 m