Metz - MEZ130829-4327-I Aufputzrahmen 85x85x43mm - 1fach verkehr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002536185
Artikelnummer
MEZ130829-4327-I
Herstellernummer
130829-4327-I
Hersteller
MEZ
Zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen, Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 43 mm, zusätzliche Befestigungsmöglichkeit auf UP-Becher im Lochabstand von 60 mm, Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß Zusammenstellung:Aufputz-Rahmen, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme, Anzahl der Module (bei Modulbauweise):1, Anzahl der Einheiten:1, Montagerichtung:horizontal, Form:quadratisch, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Thermoplast, Oberflächenschutz:unbehandelt, Ausführung der Oberfläche:glänzend, Farbe:weiß, RAL-Nummer (ähnlich):9016, Mit Abdeckrahmen, Mit Verschraubungseinführung, Schutzart (IP):IP00, Gerätebreite:85 mm, Gerätehöhe:85 mm, Gerätetiefe:43 mm