Startseite

Metz - MEZ130829-02-I Aufputzrahmen fA1/4r Datendose 85x85x43m - 130829-02-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ130829-02-I Aufputzrahmen fA1/4r Datendose 85x85x43m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184103684

Artikelnummer

MEZ130829-02-I

Herstellernummer

130829-02-I

Hersteller

MEZ

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

quadratisch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Schutzart (IP):

IP00

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

nein

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Schlagfest:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

85 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

85 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

35 mm

Zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen, Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 35 mm, zusätzliche Befestigungsmöglichkeit auf UP-Becher im Lochabstand von 60 mm, Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß