Startseite

Metz - MEZ1307380002-I E-DAT Dose 2fach C6 8/8(8) AP RA9010 - 1307380002-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1307380002-I E-DAT Dose 2fach C6 8/8(8) AP RA9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184102601

Artikelnummer

MEZ1307380002-I

Herstellernummer

1307380002-I

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Steckverbindertyp:

2x RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2