Metz - MEZ130673-01-E KAPRI plus Testbox 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Twisted Pair
Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart - LED
Zusatzgerät anreihbar - ja
Mit Messkopf enthalten - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184102496
Artikelnummer
MEZ130673-01-E
Herstellernummer
130673-01-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart:
LED
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein


