Metz - MEZ130672-E KAPRI plus Testbox 6 7 8 9 - 130672-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Twisted Pair
Ausführung - Messempfänger
Anzeigeart - LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein
Messwertspeicher - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184102489
Artikelnummer
MEZ130672-E
Herstellernummer
130672-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
Messempfänger
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja


