Startseite

Metz - MEZ130671-E KAPRI plus Testbox 2 3 4 5 - 130671-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130671-E KAPRI plus Testbox 2 3 4 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Messempfänger

  • Anzeigeart - LED

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein

  • Messwertspeicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184102472

Artikelnummer

MEZ130671-E

Herstellernummer

130671-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Messempfänger

Anzeigeart:

LED

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Mit Messkopf enthalten:

ja

Austauschteil Testbox Nr. 1 (enthalten im KAPRI plus Grundgerät), Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5, Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9, spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschlüssen, Varianten: Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2