Startseite

Metz - MEZ130608480101-E UAE-Adapter mit VerlAngerungWE 8 - WE 8 - 130608480101-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130608480101-E UAE-Adapter mit VerlAngerungWE 8 - WE 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - 2x RJ45 8(4)

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Kabellänge - 0.1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184102403

Artikelnummer

MEZ130608480101-E

Herstellernummer

130608480101-E

Hersteller

MEZ

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

2x RJ45 8(4)

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0.1 m

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Geschirmt:

nein

UAE-Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung, Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler, Eingangsseite: RJ45, WE8(8), Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(4), Verlängerung: 0,1 m