Startseite

Metz - MEZ130607440101-E UAE-Adapter mit VerlAngerungWE 8 - WE 8 - 130607440101-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130607440101-E UAE-Adapter mit VerlAngerungWE 8 - WE 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - 2x RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Kabellänge - 0.1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184102397

Artikelnummer

MEZ130607440101-E

Herstellernummer

130607440101-E

Hersteller

MEZ

Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

2x RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0.1 m

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Geschirmt:

nein

UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung , Eingangsseite: RJ45, WE8(4), Ausgangsseite: 2 x RJ45 - IEC-Norm ab, Verlängerung: 0,1 m