Startseite

Metz - MEZ130548-02-E CAT5 Cable Sharing Adapter geschirmt Tel/Ethe - 130548-02-E CAT5

KopierenKopieren
Metz - MEZ130548-02-E CAT5 Cable Sharing Adapter geschirmt Tel/Ethe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - RJ45 8(8)

  • Ausgang 1 - 10/100 BT

  • Ausgang 2 - ISDN/Token Ring/Telefon

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184102106

Artikelnummer

MEZ130548-02-E CAT5

Herstellernummer

130548-02-E CAT5

Hersteller

MEZ

Anschluss:

RJ45 8(8)

Ausgang 1:

10/100 BT

Ausgang 2:

ISDN/Token Ring/Telefon

Kategorie:

5E

Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 1 x Ethernet und 1 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung, Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler, geschirmter Adapter mit Übertragungseigenschaften der Klasse E im Link gemäß IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09, 1 x Ethernet bis 100 MBit E / Fast Ethernet, durch schmale Bauform nebeneinander steckbar, kurzer, biegbarer Anschluss, Lieferung als Set zu 2 Stück