Metz - MEZ130450440101-E UAE-Adapter mit VerlAngerungWE 8 - NFN - 130450440101-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 2 - TAE NFN
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Kabellänge - 0.1 m
Packung
1 ST
EAN
4250184102038
Artikelnummer
MEZ130450440101-E
Herstellernummer
130450440101-E
Hersteller
MEZ
Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
TAE NFN
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.1 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein


