Startseite

Metz - MEZ110731 KMAi-F8 - 110731

KopierenKopieren
Metz - MEZ110731 KMAi-F8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 0 kBit/s

  • Anschlussart Primärseite - Schraubanschluss

  • Dienst Primärseite - RS-232

  • Bidirektional - nein

  • Galvanische Trennung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184123231

Artikelnummer

MEZ110731

Herstellernummer

110731

Hersteller

MEZ

Übertragungsrate:

0 kBit/s

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dienst Primärseite:

RS-232

Bidirektional:

nein

Galvanische Trennung:

ohne

Dienst Sekundärseite:

RS-232

Überstromschutz:

nein

Nennstromaufnahme:

19 mA

Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 20 mA stehtan der Klemme Y zur Verfügung. Der Stromfluss am Eingang YR wird in der Schalterstellung ON / OFF nicht unterbrochen. Schalterstellung AUTO: Der Eingangsstrom (YR) wird mit einer Toleranz von ± 5% (Skalenendwert) auf den Stellgrößenausgang Y übertragen. , Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße