Metz - MEZ11073001 KMA-R-F8 24 V AC/DC 0...10 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bidirektional - nein
Galvanische Trennung - ohne
Nennstromaufnahme - 19 mA
Packung
1 ST
EAN
4251394607665
Artikelnummer
MEZ11073001
Herstellernummer
11073001
Hersteller
MEZ
Bidirektional:
nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
19 mA
Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet. , Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße, Rückspannungssicher