Startseite

Metz - MEZ110730 KMA-F8 - 110730

KopierenKopieren
Metz - MEZ110730 KMA-F8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 0 kBit/s

  • Anschlussart Primärseite - Schraubanschluss

  • Dienst Primärseite - RS-232

  • Bidirektional - nein

  • Galvanische Trennung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184123224

Artikelnummer

MEZ110730

Herstellernummer

110730

Hersteller

MEZ

Übertragungsrate:

0 kBit/s

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dienst Primärseite:

RS-232

Bidirektional:

nein

Galvanische Trennung:

ohne

Dienst Sekundärseite:

RS-232

Überstromschutz:

nein

Nennstromaufnahme:

19 mA

Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße