Startseite

Metz - MEZ11066001 KMA-R-E08 - 11066001

KopierenKopieren
Metz - MEZ11066001 KMA-R-E08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bidirektional - nein

  • Galvanische Trennung - ohne

  • Nennstromaufnahme - 19 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184172864

Artikelnummer

MEZ11066001

Herstellernummer

11066001

Hersteller

MEZ

Bidirektional:

nein

Galvanische Trennung:

ohne

Nennstromaufnahme:

19 mA

Der Analogwertgeber dient als Stellgrößengeber für manuelle Stellgrößenvorgabe, z. B. Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, welche mittels integriertem zweistufigen Schalter (HAND, AUTO) umschaltbar sind. Über die externen Steuerkontaktklemmen S1 und S2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung HAND: Die Stellgröße kann mittels frontseitigen Potentiometers eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 ... 10 V steht an derKlemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet.Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße