Startseite

Metz - MEZ110660 Analogwertgeber - 110660

KopierenKopieren
Metz - MEZ110660 Analogwertgeber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 0 kBit/s

  • Dienst Primärseite - RS-232

  • Anschlussart Primärseite - Schraubanschluss

  • Dienst Sekundärseite - RS-232

  • Bidirektional - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122937

Artikelnummer

MEZ110660

Herstellernummer

110660

Hersteller

MEZ

Übertragungsrate:

0 kBit/s

Dienst Primärseite:

RS-232

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dienst Sekundärseite:

RS-232

Bidirektional:

nein

Überstromschutz:

nein

Galvanische Trennung:

ohne

Nennstromaufnahme:

19 mA

Der Analogwertgeber dient als Stellgrößengeber für manuelle Stellgrößenvorgabe, z. B. Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, welche mittels integriertem zweistufigen Schalter (HAND, AUTO) umschaltbar sind. Über die externen Steuerkontaktklemmen S1 und S2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung HAND: Die Stellgröße kann mittels frontseitigen Potentiometers eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 ... 10 V steht an derKlemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet., Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED Helligkeit proportional zur Stellgröße