Startseite

Metz - MEZ110659 KMAi-E08 - 110659

KopierenKopieren
Metz - MEZ110659 KMAi-E08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 0 kBit/s

  • Dienst Primärseite - RS-232

  • Anschlussart Primärseite - Schraubanschluss

  • Dienst Sekundärseite - RS-232

  • Bidirektional - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122920

Artikelnummer

MEZ110659

Herstellernummer

110659

Hersteller

MEZ

Übertragungsrate:

0 kBit/s

Dienst Primärseite:

RS-232

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dienst Sekundärseite:

RS-232

Bidirektional:

nein

Überstromschutz:

nein

Galvanische Trennung:

ohne

Nennstromaufnahme:

30 mA

Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den zweistufigen Schalter (HAND, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung HAND: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 20mA steht an der Klemme Y zur Verfügung. Der Stromfluss am Eingang YR wird nicht unterbrochen. Schalterstellung AUTO: Der Eingangsstrom (YR) wird mit einer Toleranz von ± 5 % (Skalenendwert) auf den Stellgrößenausgang Y übertragen., Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED Helligkeit proportional zur Stellgröße