Startseite

Metz - MEZ11050208 PTi-C12, 230 V AC - 11050208

KopierenKopieren
Metz - MEZ11050208 PTi-C12, 230 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 0 kBit/s

  • Dienst Primärseite - RS-232

  • Anschlussart Primärseite - Schraubanschluss

  • Dienst Sekundärseite - RS-232

  • Bidirektional - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122203

Artikelnummer

MEZ11050208

Herstellernummer

11050208

Hersteller

MEZ

Übertragungsrate:

0 kBit/s

Dienst Primärseite:

RS-232

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dienst Sekundärseite:

RS-232

Bidirektional:

nein

Überstromschutz:

nein

Galvanische Trennung:

passiv

Nennstromaufnahme:

0 mA

Der Potentialtrenner / Signalwandler dient zur Trennung von analogen Signalen im Bereich von 0 bis 10 V DC und 0 bis 20 mA DC oder zur Signalwandlung von 0 bis 10 V DC auf 0 bis 20 mA DC bzw. 0 bis 20 mA DC auf 0 bis 10 V DC. Die Eingangs-, bzw. Ausgangssignale sowie die Versorgungsspannung sind gegenseitig potentialgetrennt. Am Gerät kann wahlweise ein Eingangssignal 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA angeschlossen werden. Funktion Potentialtrennung: Beim PT-C12 230 wird das Eingangssignal 0 bis 10 V proportional auf das Ausgangssignal 0 bis 10 V abgeglichen. Der PTi-C12 230 gleicht das Eingangssignal 0 bis 20 mA proportional auf das Ausgangssignal 0 bis 20 mA ab. Funktion Signalwandlung mit Potentialtrennung: Bei einer Signalwandlung von 0 bis 10 V auf 0 bis 20 mA bzw. 0 bis 20 mA auf 0 bis 10 V kann das dabei umgewandelte Ausgangssignal mittels integrierten Spindeltrimmer nachjustiert werden. Zusätzlich ist eine Hand-Notbedienebene mit HAND-AUTO-Schalter mit Rückmeldekontakt integriert. Über das frontseitigePotentiometer kann in Schalterstellung HAND das Ausgangssignal 0 bis 10 V bzw. 0 bis 20 mA eingestellt werden. An der Klemme 10 V steht eine konstante Ausgangsspannung von max. 10 V DC, 5 mA zur Verfügung. Die integrierte LED dient zur Anzeige der Helligkeit abhängig von der Höhe des Ausgangssignals Ua.Anschluss mit Schraubklemmen