Startseite

Metz - MEZ110501 PT-C12 - 110501

KopierenKopieren
Metz - MEZ110501 PT-C12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 12 kBit/s

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Dienst Sekundärseite - sonstige

  • Anschlussart Sekundärseite - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122173

Artikelnummer

MEZ110501

Herstellernummer

110501

Hersteller

MEZ

Übertragungsrate:

12 kBit/s

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Bidirektional:

nein

Überstromschutz:

ja

Galvanische Trennung:

passiv

Nennstromaufnahme:

20 mA

Der Potentialtrenner / Signalwandler dient zur Trennung von analogen Signalen im Bereich von 0 bis 10 V DC und 0 bis 20 mA DC oder zur Signalwandlung von 0 bis 10 V DC auf 0 bis 20 mA DC bzw. 0 bis 20 mA DC auf 0 bis 10 V DC. Die Eingangs-, bzw. Ausgangssignale sowie die Versorgungsspannung sind gegenseitig potentialgetrennt. Am Gerät kann wahlweise ein Eingangssignal 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA angeschlossen werden. Funktion Potentialtrennung: Beim PT-C12 wird das Eingangssignal 0 bis 10 V proportional auf das Ausgangssignal 0 bis 10 V abgeglichen. Der PTi-C12 gleicht das Eingangssignal 0 bis 20 mA proportional auf das Ausgangssignal 0 bis 20 mA ab. Funktion Signalwandlung mit Potentialtrennung: Bei einer Signalwandlung von 0 bis 10 V auf 0 bis 20 mA bzw. 0 bis 20 mA auf 0 bis 10 V kann das dabei umgewandelte Ausgangssignal mittels integrierten Spindeltrimmer nachjustiert werden. Zusätzlich ist eine Hand-Notbedienebene mit HAND-AUTO-Schalter mit Rückmeldekontakt integriert. Über das frontseitige Potentiometer kann in Schalterstellung HAND das Ausgangssignal 0 bis 10 V bzw. 0 bis 20 mA eingestellt werden. An der Klemme 10 V steht eine konstante Ausgangsspannung von max. 10 V DC, 5 mA zur Verfügung. Der Eingang Y dient zur LED-Anzeige der AusgangsspannungUa. Die Helligkeit der LED ist dabei abhängig von der Höhe des Ausgangssignals (Brücke zwischen Ua und Y). Alternativ kann ein externes Signal am Eingang Y zur LED-Anzeige von 0 bis 10 V DC aufgeschaltet werden.Anschluss mit Schraubklemmen