Metz - MEZ1104351370 ADU-F-C12 Analog-Dig.-Umsetzer - 1104351370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bidirektional - nein
Galvanische Trennung - passiv
Nennstromaufnahme - 35 mA
Packung
1 ST
EAN
4251394629384
Artikelnummer
MEZ1104351370
Herstellernummer
1104351370
Hersteller
MEZ
Bidirektional:
nein
Galvanische Trennung:
passiv
Nennstromaufnahme:
35 mA
Der Analog-Digital-Wandler ADU-C12 verarbeitet Eingangsspannungen von 0 bis 7,5 V DC in 0,5-V-Schritten. Die digitalen Ausgänge schalten entsprechend der anliegenden Eingangsspannung. Die Ausgänge werden alle 1,5 Sekunden aktualisiert und der Schaltzustand per LED signalisiert.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Schaltzustandsanzeige über LEDs


