Startseite

Metz - MEZ110329 Leckage-Sensor LKS1 - 110329

KopierenKopieren
Metz - MEZ110329 Leckage-Sensor LKS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sensor

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184121367

Artikelnummer

MEZ110329

Herstellernummer

110329

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Sensor

Leckage-Sensoren werden an Niveauwächter wie den ENW-E12 (Art.-Nr. 110308xx) und MR-LD6 (11084413) angeschlossen, um z. B. bei einem Rohrleitungsbruch leitende Flüssigkeiten festzustellen. Gelangt eine elektrisch leitende Flüssigkeit (z. B. Wasser) zwischen die beiden Elektroden, entsteht eine elektrische Verbindung, die beim angeschlossenen Niveauwächter ENW-E12 oder MR-LD6 den Alarm auslöst. Der Leckage-Sensor LKS-ZD beinhaltet noch zusätzlich die Eigenschaft für die Drahtbruchüberwachung am Leckageüberwachungsgerät MR-LD6. Varianten: Farbe grau.Varianten:, LKS1, ohne Drahtbruchüberwachung, LKS-ZD, mit Drahtbruchüberwachung