Startseite

Metz - MEZ1103160522 TMR-E12 mit Fehlerspeicher, 230 V AC, 2 - 1103160522

KopierenKopieren
Metz - MEZ1103160522 TMR-E12 mit Fehlerspeicher, 230 V AC, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184121299

Artikelnummer

MEZ1103160522

Herstellernummer

1103160522

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

100 mm

Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Betrieb des Motors mit unzulässigen Spannungen auftreten. Als Sensor wird ein Kaltleiter (PTC) verwendet, der möglichst an dem Teil des Motors platziert wird, der sich bei Überlastung am stärksten erwärmt (z. B. in Motorwicklung integriert). Das Gerät ist auch bei Motoren einsetzbar, bei denen ein Thermoschalter integriert ist. Integrierter Fehlerspeicher mit frontseitiger Reset-Taste, oder Anschluss eines externen Reset-Tasters (Klemmen B1 - B2)., Varianten:, 230 V AC oder 24 V AC/DC, 1 Wechsler oder 2 Wechsler