Metz - MEZ11031605 TMR-E12 mit Fehlerspeicher, 230 V AC, 1 - 11031605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
4250184118671
Artikelnummer
MEZ11031605
Herstellernummer
11031605
Hersteller
MEZ
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0