Startseite

Metz - MEZ110195 EtherDevice Switch EDS 205 - 110195

KopierenKopieren
Metz - MEZ110195 EtherDevice Switch EDS 205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - nein

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184120537

Artikelnummer

MEZ110195

Herstellernummer

110195

Hersteller

MEZ

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

25 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

88 mm

Höhe:

109 mm

Der industrielle Ethernet Switch EDS205 ist ein entry level Switch der IEEE 802.3/802.3u/802.3x mit 10/100M, full/half-Duplex, MDI/MDIX auto-sensing unterstützt. Switche der EDS205 Serie lassen sich einfach und bequem auf einer Standard-Tragschiene montieren und demontieren.5 Ports mit 10/100BaseT(X) RJ45, unterstützt IEEE 802.3/802.3u/802.3x, Spannungsversorgung: DC 12 bis 48 V, Montage auf Standard-Hutschiene, Leistungsstarke Netzwerk Switch Technologie, Schutz vor Broadcast storm, Store and Forward Switching Mode