Startseite

Metz - MEZ1101810508 Stromwandler TAmini 100/5 A - 1101810508

KopierenKopieren
Metz - MEZ1101810508 Stromwandler TAmini 100/5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184120476

Artikelnummer

MEZ1101810508

Herstellernummer

1101810508

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

21...21 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

21...21 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

2

Der Stromwandler TAmini wird eingesetzt, wenn Ströme zu messen sind, die über den Messbereich des direkt anzuschließenden Messgerätes hinausgehen., kleiner Stromwandler für die Montage auf 35 mm DIN-Schiene, Lochdurchmesser 21 mm geeignet für Kabel und Schiene 20 x 5 mm