Startseite

Metz - MEZ11016141280517 RSDw-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 3-60 s - 11016141280517

KopierenKopieren
Metz - MEZ11016141280517 RSDw-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 3-60 s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 3...60 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184120391

Artikelnummer

MEZ11016141280517

Herstellernummer

11016141280517

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

3...60 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

6 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

95 mm

Höhe:

70 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Stern-Dreieck Relais mit einstellbarer Umschaltzeit zum Schalten von Drehstrommotoren. Zeiteinstellung über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala., Stern-Dreieckrelais, fest eingestellte Umschaltzeit 50 ms