Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9940L53BNWE HI PANEL D 9940_MP 48W L1195 940 B - 9940L53BNWE

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9940L53BNWE HI PANEL D 9940_MP 48W L1195 940 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077734808

Artikelnummer

MMK9940L53BNWE

Herstellernummer

9940L53BNWE

Hersteller

MMK

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

49...49 W

Leuchtenlichtausbeute:

93...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4550...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

295 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Länge:

1195 mm

Apparecchio da incasso. Emissione luminosa: diretta - simmetrica. Corpo: in estruso d’alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superfi ciale di fosfatazione. 49W. 4000K. CRI90. 4550 lm. 295 x 1195 mm