Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK86157NW60E0B4 IPER 8615_LENS 114,8W L650 840 B - 86157NW60E0B4

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK86157NW60E0B4 IPER 8615_LENS 114,8W L650 840 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078332454

Artikelnummer

MMK86157NW60E0B4

Herstellernummer

86157NW60E0B4

Hersteller

MMK

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

101.6...101.6 W

Leuchtenlichtausbeute:

129...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13880...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

650 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

650 mm

Apparecchio a sospensione e plafone LED. Emissione luminosa: diretta, simmetrica. Corpo: in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri possipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. 101,6W. 13880 lm. 4000K. 60°