Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK6120NW30W-1M AZ61 IP65 6120 32,8W L1570 840 EM - 6120NW30W-1M

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK6120NW30W-1M AZ61 IP65 6120 32,8W L1570 840 EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078757301

Artikelnummer

MMK6120NW30W-1M

Herstellernummer

6120NW30W-1M

Hersteller

MMK

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

28.3...28.3 W

Leuchtenlichtausbeute:

174...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4917...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

86 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

1570 mm

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchio da plafone LED. Emissione luminosa: diretta, simmetrica. Corpo:in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore semitrasparente zigrinato in metacrilato termoformato in un unico pezzo. AZ61. 28,3W. 4000K. 4917 lm. L=1570 mm. Emergenza