Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESY1018622 6,921 CP GR 22.58 0020 - Y1018622

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESY1018622 6,921 CP GR 22.58 0020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513875

Artikelnummer

XESY1018622

Herstellernummer

Y1018622

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7 W

Questi fusibili Protistor? grandezza 22x58 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformita alle norme IEC 60269-1 e -4.Sono fusibili ad elevatissimo potere di interruzione: 690VAC, con unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 15 a 135A).Sono disponibili due modelli: con o senza indicatore di fusione