Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESY1014574 6,900 CP GR 10.38 0006 - Y1014574

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESY1014574 6,900 CP GR 10.38 0006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340500974

Artikelnummer

XESY1014574

Herstellernummer

Y1014574

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.4 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESY1014574 - FUS. 10X38 GR 690V AC 6A