Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESX1062689 MODULOSTAR CMC8 1P C/I - X1062689

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3605340602579

Artikelnummer

XESX1062689

Herstellernummer

X1062689

Hersteller

XES

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

61.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione. Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie