MERSEN ITALIA SPA - XESW218726 690V CP 22X58 GG 12A P - W218726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 250 V
Packung
10 ST
EAN
8430399009483
Artikelnummer
XESW218726
Herstellernummer
W218726
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie