MERSEN ITALIA SPA - XESV300513 10 URD 73 TT F 1000 - V300513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
1 ST
EAN
3605340329629
Artikelnummer
XESV300513
Herstellernummer
V300513
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
167 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
152 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


