MERSEN ITALIA SPA - XESUS3J1I 30A J 1P ULTRASAFE W/IND - US3J1I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075555184
Artikelnummer
XESUS3J1I
Herstellernummer
US3J1I
Hersteller
XES
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


