MERSEN ITALIA SPA - XESTRM4 250V 4A 1 1/2X13/32 MID TD - TRM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
2000000536590
Artikelnummer
XESTRM4
Herstellernummer
TRM4
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


