Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESTRM25 250V 25A 1 1/2X13/32 MID TD - TRM25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001448229

Artikelnummer

XESTRM25

Herstellernummer

TRM25

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

10 kA

I fusibili Midget ritardati Tri-Onic® TRM hanno una tensione nominale di 250 volt c.a. e sono disponibili in potenze amperometriche da 1/10 a 30A. Il ritardo di 12 secondi al 200 del valore nominale assicura un protezione supplementare a piccoli motori, piccoli trasformatori e altri carichi con correnti di spunto elevate, oltre a molte altre applicazioni a 250 volt. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati.)

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie