MERSEN ITALIA SPA - XEST090522 FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Glassicherung
Packung
50 ST
EAN
3605340091236
Artikelnummer
XEST090522
Herstellernummer
T090522
Hersteller
XES
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
0.035 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.89 W