MERSEN ITALIA SPA - XESS219229 400V CP 8X31 AM 4A S/I - S219229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399007618
Artikelnummer
XESS219229
Herstellernummer
S219229
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.26 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


