MERSEN ITALIA SPA - XESS1047965 FR 24/6,3 - S1047965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 6.3 A
Bemessungsspannung - 24 kV
Mit Schlagmelder - nein
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3605340581256
Artikelnummer
XESS1047965
Herstellernummer
S1047965
Hersteller
XES
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
6.3 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Mit Schlagmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
12.5 kA
Länge:
520 mm
Durchmesser:
55 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Installationstechnik:
Luft


