Startseite
Nicht mehr in Produktion

MERSEN ITALIA SPA - XESP090518 FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 2A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340091113

Artikelnummer

XESP090518

Herstellernummer

P090518

Hersteller

XES

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

0.035 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.62 W

Fusibile iin miniatura CEI Corpo in vetro 5 x 20 - 250VAC Rapido Cat. 5SF