MERSEN ITALIA SPA - XESN232519 NH 2 400A 500V AM - N232519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA
Packung
3 ST
EAN
8430399026886
Artikelnummer
XESN232519
Herstellernummer
N232519
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29.7 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


