MERSEN ITALIA SPA - XESN227896 NH 1 160A 690V AM - N227896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 80 kA
Packung
3 ST
EAN
8430399025131
Artikelnummer
XESN227896
Herstellernummer
N227896
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10.4 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


