Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESM300023 6,9 URD 31 D11 A 0450 - M300023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340322477

Artikelnummer

XESM300023

Herstellernummer

M300023

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

450 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

70 W

Le cartucce di fusibili Protistor® da 690/700V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.Sono state progettate per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.