Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESM1047362 FR ECO 24/31,5P - M1047362

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESM1047362 FR ECO 24/31,5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 31.5 A

  • Bemessungsspannung - 24 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

2000005930010

Artikelnummer

XESM1047362

Herstellernummer

M1047362

Hersteller

XES

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

31.5 A

Bemessungsspannung:

24 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

12.5 kA

Länge:

520 mm

Durchmesser:

55 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

IEC

Installationstechnik:

Luft

I fusibili di tipo FR sono progettati per proteggere i trasformatori di distribuzione di potenza in bassa e alta tensione. Progettati per lavorare in sinergia con altre apparecchiature, questi fusibili limitatori di corrente interrompono le correnti di guasto prima che raggiungano il loro picco. La corrente di guasto viene interrotta allinterno del fusibile e sebbene sia molto veloce non produce alcun effetto al di fuori del fusibile.I fusibili da 24 kV sono caratterizzati da perdite di potenza bassissime, per lutilizzo combinato con quadri distribuzione isolati in SF6 o quadri di distribuzione compatti isolati in aria I principali elementi di questi fusibili sono: un corpo cilindrico in materiale sintetico isolante di classe F, contatti in alluminio nichelato, elementi fusibile in puro argento e un supporto in materiale composito in grado di resistere alle temperature elevate.Grazie alla loro struttura, realizzata in materiale sintetico, le cartucce di fusibili FR sono la risposta perfetta alle sollecitazioni che si producono allinterno delle celle di alta tensione e delle camere dei fusibili.