Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESL302782 690V CP 10X38 AM 6A S/I - L302782

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340356212

Artikelnummer

XESL302782

Herstellernummer

L302782

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.38 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESL302782 - FUS. BT AM 10 3 X 38 690VAC 6A