Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESL201812 690V CP 14X51 GG 12A S/I - L201812

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESL201812 690V CP 14X51 GG 12A S/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399008301

Artikelnummer

XESL201812

Herstellernummer

L201812

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.8 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 14x51 senza percussore.