MERSEN ITALIA SPA - XESL1047361 FR ECO 24/31,5 - L1047361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 31.5 A
Bemessungsspannung - 24 kV
Mit Schlagmelder - nein
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
2000005929991
Artikelnummer
XESL1047361
Herstellernummer
L1047361
Hersteller
XES
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
31.5 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Mit Schlagmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
12.5 kA
Länge:
520 mm
Durchmesser:
55 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
IEC
Installationstechnik:
Luft


