Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESJ1062723 MODULOSTAR CUS10 1P C/I UR - J1062723

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 800 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

3605340602845

Artikelnummer

XESJ1062723

Herstellernummer

J1062723

Hersteller

XES

Nennspannung:

800 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

61.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESJ1062723 - MODULOSTAR CUS10 1P CON IND UR